Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada modelo imperial, Hexágono: 1/8pul

Número de artículo: 637632 1/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
936 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1/8 pul
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado carraca 19 mm
Longitud 47 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637632 1/8
EAN / GTIN 4062406310066
Número del fabricante 637632 1/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.