Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 637320 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
530 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 14,6 mm
Longitud 64 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637320 10
EAN / GTIN 4045197556615
Número del fabricante 637320 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos HOLEX disponibles también en pulgadas (n.° 637322).