Mango encajable, 1/4 pulgada QuickRelease, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 632950 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 632950 150
EAN / GTIN 4018754150977
Número del fabricante 11051010
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Con mango de plástico a prueba de golpes.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Aplicación:

Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.