Carraca manual “Zyklop Metal“ conmutable, diente fino, con cuadrado de 1/4 pulgadas, con cabezal giratorio, 72 dientes y eyector, longitud 152 mm

Número de artículo: 632390
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 8000 A
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 152 mm
Número de dientes 72
Ángulo de trabajo 5 grados
Tipo de producto Carraca
USP1 “Zyklop Speed” conmutable, diente fino
USP2 con cabezal giratorio, 72 dientes y eyector, longitud 152 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 632390
EAN / GTIN 4013288121868
Número del fabricante 05003500001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
Cabeza de carraca basculante libremente con posiciones de enclavamiento definidas a 0° (utilización como un destornillador) y por ambos lados en las posiciones de 75° y 90°. Ángulo de trabajo 5°.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.