Carraca manual de dientes finos, conmutable,, con cuadrado de 1/4 pulgadas, 90 dientes, longitud 116 mm

Número de artículo: 632389 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norma DIN 3120
Longitud total 116 mm
Número de dientes 90
Ángulo de trabajo 4 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca
USP1 diente fino, conmutable,
USP2 90 dientes, longitud 116 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Número del fabricante 863HP
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo 4°.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.