{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Diámetro exterior D | 12,5 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 5 mm | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales internos | no | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 631739 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406265236 | |
| Número del fabricante | 631739 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |