Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo, Hexágono: 2,5mm

Número de artículo: 631729 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.247 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Diámetro exterior D 12 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 2,5 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 7422
Longitud total L 55 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631729 2,5
EAN / GTIN 4062406060534
Número del fabricante 631729 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.