{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Diámetro exterior, Para tornillos Pozidriv (PZ) | 11 mm | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 25 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ) | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 631630 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197772923 | |
| Número del fabricante | 631630 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |