{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | 11 mm | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 25 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Article number | 631630 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197772923 | |
| Manufacturer number | 631630 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |