{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
| Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-14 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
| Embalaje | Caja de plástico | |
| Longitud | 127 mm | |
| Anchura | 85 mm | |
| Altura | 47 mm | |
| Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
| con QuickRelease | no | |
| Tipo de producto | Llave de vaso |
| Número de artículo | 630355 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406096342 | |
| Número del fabricante | 630355 14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |