• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de doble articulación perfil UD 30 x 32 mm

Número de artículo: 6300470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6300470
EAN / GTIN 4010886630044
Número del fabricante 6300470

Descripción

Descripción:

Con cabezas de pared fina, perfil UD
Rango de giro extra grande
Eje con agujeros para pasadores giratorios 26 D y 26 RS (pedir por separado)
Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado
Cabezas afinadas.

Característica:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Diseño: Con cabezales de pared delgada, radio de giro extra grande, eje con orificios para pasadores giratorios 26 D y 26 RS
  • Ø agujero [mm]: 14 mm
  • diámetro 1 [mm]: 40,5
  • Inserto Ø 1: 40,5 mm
  • Ø de inserción 2: 43,0 mm
  • Longitud total [mm]: 470 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [AF]: x
  • Anchura entre planos [mm]: 30 x 32
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 32