Broca Forstner 32x90 mm

Número de artículo: 627592000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 7483
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
32 mm
Norma DIN 7483
Longitud total 90 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 627592000
EAN / GTIN 4007430064592
Número del fabricante 627592000
Número L L01750 1415
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Broca Forstner, similar a DIN 7483 G con punta de centrado, 2 filos cortantes principales y 2 filos cortantes anulares
  • Para aplicar en madera dura y blanda, tablones de madera enchapada, etc.
  • Adecuadas para perforar agujeros ciegos

Característica:

  • Diámetro: 32 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 12 mm
  • Unidad de venta: 1