Cilinderboor 32x90 mm

Artikelnummer: 627592000
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627592000
EAN/GTIN 4007430064592
Nummer fabrikant 627592000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Machinehoutboren, conform DIN 7483 G met centreerpunt, 2 hoofdsnijkanten en 2 ringsnijkanten
  • Voor het gebruik in hard en zacht hout, gefineerde houten platen enz.
  • Geschikt voor het boren van blinde gaten

Kenmerk:

  • diameter: 32 mm
  • Totale lengte: 90 mm
  • Schacht Ø: 12 mm
  • Verkoopeenheid: 1