{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Longitud de varilla | 100 mm | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total L | 207 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 627511 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197951090 | |
| Número del fabricante | 627511 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |