Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido, Hexágono: 2mm

Número de artículo: 627500 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.863 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo vanadio
Material mango Plástico resistente a los choques
Superficie cromado
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Número del fabricante 627500 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes. Núcleo de plástico a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Hoja hexagonal de acero al cromo vanadio, templada (tenaz), superficie cromada.