Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves acodadas de 6 caras con bola de bloqueo, cromado, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 627129 9

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 627129 9
Número del fabricante 627129 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.
El soporte de plástico permite la extracción de todas las llaves fácilmente, sin necesidad de mover el resto.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Contenido:

1 destornillador de cada tam. n.° 627128 − a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico

Productos adecuados