• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada 6hranných úhlových šroubováků s přídržnou kuličkou, chromovaný, Počet šroubováků: 9

Artiklové číslo: 627129 9

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627129 9
EAN / GTIN 4045197954985
Číslo výrobce 627129 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 627128 − od 3 mm s přídržnou kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák