Destornillador acodado de 6 caras, con espiga, Hexágono: 3mm

Número de artículo: 626070 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Longitud de los lados 20 × 63 mm
⌀ espiga 2 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras con espiga
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312
Número del fabricante 626070 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal acodado; enteramente templada (tenaz); con espigas de centrado en los dos extremos, apto para tornillos según DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Similar a DIN 6911.

Material:

Acero al cromovanadio, superficie cromada.