Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1,3mm

Número de artículo: 626037 1,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30.920 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,3 mm
Longitud de los lados 41 × 13 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie niquelado
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626037 1,3
EAN / GTIN 4045197912473
Número del fabricante 626037 1,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.
Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.