Llaves acodadas hexagonales cromado, Hexágono: 10mm

Número de artículo: 626031 10
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
938 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 122 mm; 50 mm
Superficie cromado/a
Modelo acodadas
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 10 mm
Tipo de producto Llave allen
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 626031 10
EAN / GTIN 4069515039864
Número del fabricante 626031 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada. Hex-Plus de tamaño 2 a 12 mm.