Destornillador para electrónica para Torx® Kraftform Micro, Perfil Torx®: TX5

Número de artículo: 625770 TX5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
481 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 2067 TORX®
Perfil Torx® TX5
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 137 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Caperuza giratoria
Perforación en perfil Torx® no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Número del fabricante 05118040001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
A partir de TX7 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.