{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 230 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 125 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Serie | Classic VDE | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX25 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 625754 TX25 | |
| EAN / GTIN | 7610733064151 | |
| Número del fabricante | PB 5400.25-125 |