Destornillador para electricistas para Torx®, Classic VDE totalmente aislado, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 625754 TX9
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
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 165 mm
Longitud cuchilla l1 70 mm
Material acero especial / aleación especial
Norma DIN EN IEC 60900
Comprobado hasta 1.000 V
Serie Classic VDE
Sello de calidad y comprobación VDE
Características del mango Forma ergonómica
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX9
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 625754 TX9
EAN / GTIN 7610733064113
Número del fabricante PB 5400.9-70

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, agarre firme y un núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descargas y documentos

De la misma serie "Classic VDE" Ver todos