Skruvmejsel för Torx®, isolerad TX25

Article no.: 625754 TX25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
183 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
Torx®-profil TX25
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
klinglängd 125 mm
totallängd 230 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga PB Swiss Tools-speciallegering
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625754 TX25
EAN / GTIN 7610733064151
Manufacturer number 5400.25-125

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.
Krafthandtag med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen