Destornillador para Torx®, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 625406 TX15
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
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 175 mm
Longitud cuchilla l1 80 mm
Material acero especial / aleación especial
Serie SWISSGRIP
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX15
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625406 TX15
EAN / GTIN 7610733296965
Número del fabricante 38400.15-80 OR

Descripción

Ejecución:

El mango rígido SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin cansancio debido a la forma circular modificada. La materialización de alta tecnología de tres componentes mejora la resistencia química y mecánica. Mangos con codificación de color “Rainbow” para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.