Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX8

Número de artículo: 625405 TX8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip
Perfil Torx® TX8/2
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 140 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
Superficie cromado
Punta negro, templado
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625405 TX8
EAN / GTIN 7610733261260
Número del fabricante 8400.8-60 LG

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.