Destornillador acodado para Torx®, con mango en T, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 625281 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Longitud total 133 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Número del fabricante 89TXA.6
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Mango en forma de T configurado ergonómicamente, con insertos de material blando. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado.