Llave de vaso con mango transversal Aislados conforme a VDE, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 622770 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud total 232 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Número del fabricante 27932
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de llave hexagonal profunda, mecanizada con precisión, con taladro interior para varillas roscadas sobresalientes. Mango transversal a prueba de golpes, varilla de acero al cromo-vanadio, cromada, con aislamiento protector pulverizado.
Aislamiento de hasta 1000 V, fabricado según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.