Llave de vaso con mango VDE totalmente aislado, Ancho de llave: 5,5mm

Número de artículo: 622500 5,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SoftFinish® electric
Ancho de llave 5,5 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud total 236 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622500 5,5
EAN / GTIN 4010995008567
Número del fabricante 00856
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado. Modelo largo; cabeza de llave hexagonal profunda para pernos que sobresalen.
Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. Uso: Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN 3125

Material:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado, varilla de acero al cromovanadio, pavonado, completamente aislado.