Llave de tubo hex., Ancho de llave: 4X5mm

Número de artículo: 620120 4X5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
472 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 4 mm
Anchura de llave 2 5 mm
Norma DIN 896 B
Longitud total 110 mm
Taladro de ⌀ de pasador 5,3 mm
Material acero bonificado, cromado
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 620120 4X5
EAN / GTIN 4045197438003
Número del fabricante 620120 4X5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De paredes delgadas de tubo de acero bonificado, con taladro transversal para pasador.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de acero bonificado, cromado.

Descargas y documentos

Productos adecuados