• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Un destornillador eléctrico de 1/2″ hexágono 10 mm.

Número de artículo: 6160280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6160280
EAN / GTIN 4010886616024
Número del fabricante 6160280
Número L L60160 4757

Descripción

Descripción:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 38,0 mm
  • Inserto Ø 1: 17,0 mm
  • Ø de inserción 2: 25.0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 5,0 mm
  • Anchura total [mm]: 25 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Par de prueba (mín.) [Nm]: 147 Nm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios