Slagmoerdopsleutel 1/2″ 10 mm

Artikelnummer: 6160280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6160280
EAN/GTIN 4010886616024
Nummer fabrikant 6160280
L-nummer L60160 4757

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 38,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 17,0 mm
  • Insteek Ø 2: 25,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 5,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 25 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 38 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Testkoppel (min.) [Nm]: 147 Nm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires