• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 614950 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Longitud llave L 190 mm
altura máxima de boca h1 5,5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 8 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614950 10
EAN / GTIN 4045197511171
Número del fabricante 614950 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, pulido y cromado mate.