Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15°, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 614875 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 6001 Joker Switch
Ancho de llave 10 mm
Longitud llave L 144 mm
Anchura de boca b 20,3 mm
Altura de boca h1 5,5 mm
Altura del anillo h2 7 mm
⌀ anillo D 18 mm
Posición anillo 15 grados
Ángulo de ajuste 4,5 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614875 10
EAN / GTIN 4013288183903
Número del fabricante 05020065001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.
Lado de anillo acodado en 15°, conmutable.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.