Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 614870 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
230 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 6000 Joker
Color plateado
Modelo forma recta
Con función de carraca
Cantidad de dientes 80
Sentido de giro conmutable no
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo molibdeno
Superficie aplicación mate cromada
Longitud total L 144 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614870 8
EAN / GTIN 4013288212634
Número del fabricante 05073268001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.