Juego de llave de boca/llave estrella de carraca en bolsa, Cantidad de llaves: 4

Número de artículo: 614815 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
515 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 4
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614815 4
EAN / GTIN 4062406649685
Número del fabricante 614815 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.
En una cartera enrollable de tela.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

1 llave de cada tam. del n.° 614805 en los tamaños 10; 13; 17; 19.