Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 14mm

Número de artículo: 614812 14
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
897 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 193 mm
Par de giro máximo admisible 160
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Mínimo ángulo de trabajo 5
Modelo articulación (giratoria)
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 14 mm
Tipo de producto Llave
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614812 14
EAN / GTIN 4045197160423
Número del fabricante 614812 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.
La llave de boca anular con trinquete con cabezal giratorio de GARANT combina una gran flexibilidad, una tecnología de trinquete precisa y una calidad robusta para trabajos de apriete profesionales. Gracias al cabezal giratorio, se puede acceder cómodamente incluso a las uniones atornilladas de difícil acceso. La llave de boca anular con trinquete permite trabajar de forma eficaz en diferentes posiciones y es ideal para tareas de montaje, mantenimiento y reparación en talleres, oficios e industria.

La potente función de trinquete garantiza una rápida transmisión de fuerza y reduce el esfuerzo necesario para apretar y aflojar tornillos y tuercas. Gracias a su acabado de alta calidad, la llave es especialmente duradera y resistente, incluso con un uso habitual en condiciones exigentes.

Ya sea para uso profesional en el ámbito de los servicios, en el mantenimiento o en la fabricación: la llave de boca anular con trinquete GARANT destaca por su gran funcionalidad, su diseño ergonómico y su rendimiento fiable. El cabezal giratorio ofrece una mayor libertad de movimiento y convierte a la llave en una herramienta versátil para trabajar en espacios reducidos y pesados.

Resumen de las ventajas:
  • Llave de boca anular con trinquete de alta calidad con cabezal giratorio flexible.
  • Accesibilidad óptima en espacios reducidos.
  • Función de trinquete eficaz para trabajar con rapidez.
  • Gran resistencia y larga vida útil.
  • Transmisión de fuerza cómoda durante los trabajos de montaje y mantenimiento.
  • Ideal para talleres, la industria, la artesanía y el mantenimiento.
  • Calidad profesional GARANT.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.