Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 613900 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
191 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 4 mm
Longitud llave L 100 mm
altura máxima de boca h1 4 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 6 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 613900 4
EAN / GTIN 4045197441539
Número del fabricante 613900 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.