{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Superficie | Acabado redondeado; cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 7 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 613700 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197159441 | |
| Número del fabricante | 613700 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |