Llave combinada, Ancho de llave: 7mm

Número de artículo: 613600 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
1.633 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Longitud total L 110 mm
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie aplicación mate cromada
Color plateado
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 7 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 7 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613600 7
EAN / GTIN 4062406219604
Número del fabricante 613600 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.
Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.