{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 13 mm | |
| Longitud L | 34,3 mm | |
| Anchura de la cabeza b | 25,4 mm | |
| Grosor de la cabeza h | 6,3 mm | |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
| Forma, salida | Forma tipo boca | |
| Material | Acero Alloy al cromo | |
| Superficie | cromado | |
| Tipo de producto | Vaso |
| Número de artículo | 612900 13 | |
| EAN / GTIN | 4018754003501 | |
| Número del fabricante | 02200013 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |