• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

KS 18 LTX 66 BL Sierra circular manual de batería

Número de artículo: 611866850
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611866850
EAN / GTIN 4061792196490
Número del fabricante 611866850

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
  • Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
  • Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
  • Las baterías LiHD de alto rendimiento y el motor Brushless de Metabo garantizan la máxima fuerza de arrastre y un serrado duradero
  • Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)
  • Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
  • Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
  • Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
  • Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
  • Robustas y duraderas gracias a la carcasa de la sierra de fundición a presión de aluminio
  • Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes), Tope paralelo, Llave hexagonal, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 4.5 kg
  • Peso sin batería: 3.5 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 4800 /min
  • Velocidad máx. de corte: 43 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm
  • Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Profundidad de corte ajustable: 0 - 66 mm
  • Radio de giro de/hasta: ‌ 0 / + 46 °

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios