Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 4X5mm

Número de artículo: 610950 4X5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.494 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 4 mm
Anchura de llave 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 103 mm
Anchura de boca máximo b1 13 mm
Anchura de boca máximo b2 14 mm
altura máxima de boca h 3 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 610950 4X5
EAN / GTIN 4045197441416
Número del fabricante 610950 4X5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.