Hay una alternativa para este artículo

Llave de dos bocas, Ancho de llave: 14X15mm

Número de artículo: 610700 14X15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Sin chispas no
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Llave
Material Acero aleado al cromo
Superficie Acabado redondeado; cromado/a
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud total L 190 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 610700 14X15
EAN / GTIN 4045197158949
Número del fabricante 610700 14X15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.