• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie fixă dublă, Deschideri: 14X15mm

Cod articol.: 610700 14X15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Fără scântei nu
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromat
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungimea totală 190 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 610700 14X15
EAN / GTIN 4045197158949
Număr producător 610700 14X15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp profilat aderent, uşor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafaţă cu margini rotunjire.