Juego de llave de dos bocas, Cantidad de llaves: 8

Número de artículo: 610610 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
340 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 610610 8
EAN / GTIN 4062406219659
Número del fabricante 610610 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

1 llave de dos bocas de cada n.° 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22