HO 18 LTX 20-82 Cepillo de batería

Número de artículo: 602082890
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje sueltos
Anchura filo 82 mm
Tipo de producto Cepillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 602082890
EAN / GTIN 4007430325082
Número del fabricante 602082890
Número L L01750 1229
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Cepillo de batería ligera, manejable para cepillar, ranurar y biselar
  • Profundidad de cepillado y de rebaje con ajuste continuo
  • Base del cepillo alisada con fresa de fundición a presión de aluminio con ranura en V para un biselado fácil
  • Tope paralelo para una guía exacta de la cepilladora
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Adaptador para le expulsión de virutas acodado para eliminar las virutas del cepillado
  • Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
  • Estribo en la base del cepillo para depositar la máquina y proteger la pieza de trabajo
  • Cambio sencillo de las robustas cuchillas reversibles de metal duro
  • Arranque suave y protección contra sobrecarga, para una larga vida útil del motor y del engranaje
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cuchilla del cepillo reversible de metal duro, Tope paralelo, Calibre ajustador, Adaptador para la expulsión de virutas, Bolsas textiles de polvo, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 3.3 kg
  • Peso sin batería: 2.9 kg
  • Mayor profundidad de rebaje: 9 mm
  • Ancho del cepillo: 82 mm
  • Cepillar madera blanda: 1.6 m/s²
  • Profundidad de cepillado ajustable: 0 - 2 mm
  • Longitud de la base del cepillo: 295 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 16000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)