{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 1,5 m | |
| Consumo de potencia | 1.300 W | |
| Clase de protección IP: | IPX4 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | Color verde | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Bomba | |
| Presión máx. | 5,5 bar | |
| Material | Acero | |
| Longitud | 500 mm | |
| Anchura | 307 mm | |
| Altura | 600 mm | |
| Peso | 18,9 kg |
| Número de artículo | 600975000 | |
| EAN / GTIN | 4007430239471 | |
| Número del fabricante | 600975000 | |
| Número L | L01750 1270 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |