{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 1,5 m | |
| Consumo de potencia | 1.300 W | |
| Serie | P 4500 Inox | |
| Clase de protección IP: | IPX4 | |
| Denominación del fabricante | P 4500 Inox Gartenpumpe | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | Color verde | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Bomba | |
| Presión máx. | 4,8 bar | |
| Longitud | 408 mm | |
| Anchura | 222 mm | |
| Altura | 303 mm | |
| Peso | 10,6 kg |
| Número de artículo | 600965000 | |
| EAN / GTIN | 4007430240736 | |
| Número del fabricante | 600965000 | |
| Número L | L01750 987 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |