Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 125 × 20 × 32, Tipo: EK80

Número de artículo: 596100 EK80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Procedimientos abrasivos: Banco de amolar
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Banco de amolar
Medio abrasivo Corindón fino blanco
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Grado de finura fino
Especificación Corindón fino blanco, grado de dureza M
⌀ interior anillo de reducción 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ de muela D 125 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 32 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Identificación y clasificación

Número de artículo 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Número del fabricante 281719
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. Uso universal en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aceros templados y HSS.

Especificación:

Corindón fino blanco, grado de dureza M.

Volumen de suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.